Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Universele kogelgewrichttrekker voor auto's tot lichte vrachtwagens 6-delig
Universele kogelgewrichttrekker voor auto's tot lichte vrachtwagens 6-delig - 1
Universele kogelgewrichttrekker voor auto's tot lichte vrachtwagens 6-delig - 2
Universele kogelgewrichttrekker voor auto's tot lichte vrachtwagens 6-delig - 3
Universele kogelgewrichttrekker voor auto's tot lichte vrachtwagens 6-delig - 4
Universele kogelgewrichttrekker voor auto's tot lichte vrachtwagens 6-delig - 5
Universele kogelgewrichttrekker voor auto's tot lichte vrachtwagens 6-delig - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Universele kogelgewrichttrekker voor auto's tot lichte vrachtwagens 6-delig

Gereedschapsset voor het demonteren van kogelgewrichten rond de as.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Bijzonder robuuste en gesmede uitvoering met 4 verwisselbare vorkopnames

  • Dankzij de extra smalle vorkopnames en de vlakke drukhoogte op de basiseenheid kunt u de trekker zelfs in krappe ruimtes positioneren

  • Met een centrale spindel voor een traploos variabele openingsbreedte van 25 - 90 mm. De ovale goot bij het contactpunt van de drukspindel zorgt voor veilige geleiding bij verschillende openingsbreedtes

  • De drukspindel met trapeziumdraad is uitgerust met twee aandrijvingen, zodat de aandrijving tussen of buiten de klauwen kan liggen, afhankelijk van de beschikbare ruimte. Het gebruik van een slagmoersleutel zorgt ook voor een bijzonder effectieve rotatiepuls op de component

  • Zeer breed scala aan toepassingen voor bijna alle auto's, bestelwagens en lichte vrachtwagens


Leveringsomvang:


  • 1 x basiseenheid met centrale drukspindel en spindel met trapeziumdraad

  • 4 x vorkopnamebekken 24 - 27 - 31 - 36 mm