Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universele borstel, middelhard
Voor grondige reiniging van een reeks oppervlakken in krappe en moeilijk bereikbare plekken.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Kleine en lichte borstel met een breed hoofd en ergonomisch gevormde handgreep
Grote druppelvormige hanger
voor eenvoudig ophangen en eenvoudig schoonmaken.
Gebruikte grondstoffen conform FDA-richtlijnen
- Ook geschikt voor gebruik in gebieden waar voedsel wordt bereid
Hygiënisch ontwerp voor eenvoudige reiniging en onderhoud
- Vaatwasmachinebestendig (tot max. 93 °C)
- Kan worden gesteriliseerd in een autoclaaf (max. 121 °С)
Effen en verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren
Verschillende kleuren verminderen het risico op kruisbesmetting
Vrij van ftalaat
Deze borstel is geschikt voor het reinigen van kleine, moeilijk bereikbare oppervlakken/plekken, zoals machines, apparatuur, transportbanden, tafels, potten, snijplanken, enz. Kan ook worden gebruikt als alternatief voor een afwasborstel.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!