Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Toebehoren, masterset 27-delig voor accuplatform
Kan worden gebruikt voor platforms met M8- en M10-draadbevestigingsgaten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Veilige positionering
- Voor de bevestiging van de accu op het accuplatform
- De onderdelen garanderen nauwkeurige bevestiging, waarbij rekening wordt gehouden met de specificaties van de fabrikant en de verschillende accumodellen die beschikbaar zijn voor elektrische voertuigen
Flexibele positionering
- Dankzij sleufgaten in de basis kan de positie op het platform eenvoudig worden aangepast
- De steunvoetsteunen zijn in hoogte verstelbaar en hebben een schroefdraad om de rubberen steunen in te schroeven
Leveringsomvang:
- 6 x steunvoetjes met M8- en M10-bevestigingsbouten
- 3 x verbindingsbeugels, lengte 300 mm
- 6 x elk verlengstukken voor rubberen steunen MT M8 x FT M8 en MT M10 x FT M8
- 6 x rubberen steunen, MT M8
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!