In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Voor in- en uitdraaien van tapeinden met en zonder schroefdraad in slechts enkele seconden
Oplossing voor rondgedraaide schroeven of afgebroken bouten.
Oplossing voor vastzittende en rondgedraaide wielmoeren.
Oplossing voor vastzittende en afgesleten wielmoeren
Voor in- en uitdraaien van tapeinden met en zonder schroefdraad in slechts enkele seconden.
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085
1/2 inch ratel met draaischijf
1/4 inch ratel met draaischijf
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®
Metrische ratelringsteeksleutel met POWERDRIV®
Metrische dubbele steeksleutel meerdelig assortiment
Ratel voor 10 mm bits
Omschakelratel 1/2 inch met omschakelhendel