In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Adapter voor PinPuller, Minilifter, Dent Lifter en Maxilifter om deuken te verwijderen zonder het lakwerk te beschadigen
Voor het herstellen van vervormingen in plaatmetaal, 4 kg
Voor het oplassen op stalen carrosserieën voor de 3-voudige klauw en de Bi-Puller
Driehoekig
De PinTrecker ®-powerset is volledig uitgerust en bevat de belangrijkste gereedschappen voor reparaties na ongevallen
Voor het krimpen van plaat
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085
1/2 inch ratel met draaischijf
1/4 inch ratel met draaischijf
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®
Metrische ratelringsteeksleutel met POWERDRIV®
Metrische dubbele steeksleutel meerdelig assortiment
Ratel voor 10 mm bits
Omschakelratel 1/2 inch met omschakelhendel