In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
31 artikel(en) met 34 versies gevonden
Voor het herstellen van vervormingen in plaatmetaal, 4 kg
Voor het oplassen op stalen carrosserieën voor de 3-voudige klauw en de Bi-Puller
Driehoekig
Voor het krimpen van plaat
For dent-removal work with the pull bar
Robuust ontwerp voor het verwijderen van grote vervormingen in plaatstalen carrosserieën
Trekklauw voor vlakke en gebogen oppervlakken, met een breed toepassingsbereik voor het handmatig of met behulp van een glijhamer herstellen van lange vervormingen over een groot oppervlak
Binnendiameter 33 mm
2-rijig ontwerp voor het herstellen van grote vervormingen in carrosserieën van plaatstaal, 29 elektrodes
2-rijig ontwerp voor het herstellen van grote vervormingen in carrosserieën van plaatstaal, 15 elektrodes
Voor het insteken van PinPuller Power stiftelektroden en het bevestigen ervan in een rasterpatroon
Veerbekrachtigde oplaselektroden in trekblok voor het professioneel uitdeuken van blank staalplaat
2-rijig ontwerp voor het herstellen van grote vervormingen in carrosserieën van plaatstaal, gebogen voor wielkasten
Voor het monteren van 2-rijige PinPuller trekelektroden
Herstellen van lange vervormingen over een groot oppervlak, met behulp van de Maxilift
For pulling elongated dents
Maakt het mogelijk de magnetische massa-aansluiting op de griptang binnen enkele seconden te verwisselen
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.
Schroevendraaier sleuf slagdop met zeskantschacht
Sleufschroevendraaier Met ronde schacht
VDE-schroevendraaier, sleuf
Schroevendraaier set 5-delig
Schroevendraaier sleuf slank met ronde schacht
Schroevendraaier TX met ronde schacht
Schroevendraaier PH slagdop met zeskantschacht
Zeskantkling met sleutelhulp voor automobiel- en metaalbewerkingsindustrie. 6-delig