Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Multitester Pro II LCD tweepolige spanningstester
Multitester Pro II LCD tweepolige spanningstester - 1
Multitester Pro II LCD tweepolige spanningstester - 2
Multitester Pro II LCD tweepolige spanningstester - 3
Multitester Pro II LCD tweepolige spanningstester - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Multitester Pro II LCD tweepolige spanningstester

Overspanningscategorie CAT IV (1000 V) - geschikt voor gebruik in elektrische installaties en servicewerkzaamheden, en voor het testen van hybride en elektrische voertuigen en fotovoltaïsche systemen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Testapparatuur met maximaal veiligheidsniveau


(CAT IV 1000 V)



Geen voorinstelling, intuïtieve bediening


Automatische selectie testbereik



Toont spanningen van ca. 45 V/AC en 110 V/DC:


  • Met batterijen: visuele en trilwaarschuwing

  • Zonder batterijen: ELV-LED geeft de aanwezigheid van spanning aan


FI/RCD-test met twee toetsen


Het opzettelijk activeren van de FI-schakelaar vergemakkelijkt het activeren van de belasting met een drukknop, zodat de veiligheidsgeleider ook kan worden getest.



Schroefadapter voor meetsonde van 4 mm


  • Verbeterde grip in veiligheids- en CEE-contactdozen

  • Geschikt voor smalle testopeningen


Energiebesparing


Automatische uitschakeling

Opmerking

Door testen zonder vingercontact kan volledige beschermende kleding worden gedragen