Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Trekanker V plus
Eendelig hoog belastbaar trekankersysteem voor basisverankering in een ondergrond van hout, staal, of beton
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Zeer hoog belastbaar
- Grote voetplaat zorgt voor optimale krachtoverdracht naar de vloer
- Indirecte bevestiging (max. 26mm) via een tussenlaag (bijv. OSB)
- Extra lange achterplaat voor het aanbrengen van het benodigde aantal schroeven of spijkers, rekening houdend met de voorschreven afstand tot de balkrand
- Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (DD11+ Z 275) volgens EN 10025-2:2004 in dikte 3,0 of 4,0 mm
- Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
CE-markering volgens Europese technische goedkeuring ETA-14/0274
- De respectievelijke toegestane randafstanden en hart op hart afstanden moeten in acht worden genomen
Voetverankering van steunen, dakspanten, houtskeletconstructies of massief houten elementen.
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- Ankernagels conform EN 14592: 4,0 x 40 tot 100 mm
- ASSY 4 raveeldragerschroef conform ETA-11/0190 of EN 14592
- Bouten conform specificaties van de fabrikant
- Aanbevolen ankers voor montage in beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
- De respectievelijke toegestane randafstanden en hart op hart afstanden moeten in acht worden genomen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!