Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Trekanker HTA
Trekanker HTA - 1
Trekanker HTA - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Trekanker HTA

Eén- of tweedelig hoog belastbaar trekankersysteem om houten elementen in een ondergrond van hout, staal of beton te verankeren

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Extreem hoge belastbaarheid

  • Compact ontwerp met een kleine voetplaat voor krappe ruimtes

  • Indirecte bevestiging (max. 26 mm) via een tussenlaag (bijv. OSB)

  • Extra lange achterplaat voor optimale plaatsing van het vereiste aantal schroeven of spijkers, waarbij de vereiste randafstanden op het houten kozijn worden aangehouden

  • plaatstaal, tweezijdig 12 µm dik thermisch verzinkt (S355 MC + Fe Zn 12c) conform EN 10025-2:2004 met een dikte van 3.0 mm

  • Toepassing in gebruiksklasse 1 en 2 conform EN 1995:2013
Bewijs van prestaties

CE-markering volgens Europese technische goedkeuring ETA-14/0274

Opmerking
  • De respectievelijke toegestane randafstanden en hart op hart afstanden moeten in acht worden genomen.

  • Beschikbare werkdocumenten: Belastingstabellen en gedetailleerde installatie-instructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder