Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Trappensteekwagen Type 1

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Trappensteekwagen Type 1

3-ster volrubberwielen met kunststof velgen en rollagers vergemakkelijken lastig transport over trappen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Stevig gelaste stalen constructie

  • Handig bij toepassingen waarbij frequent op en neer moet worden gelopen op trappen waarbij de ondergrond goed en vlak is

  • Handgrepen met veiligheidsbeugel van hoogwaardige kunststof (volgens DIN EN 1757-3) beschermen tegen handletsel.

  • Stalen buis Ø 26,9 x 1,75 mm

  • Bodemplaat gemaakt van 4 mm dik plaatstaal