Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Trapeziumbevestiging met kartelmoer voor hoogteverstelling
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Bevestiging middels doorsteekmontage met draadstang M8 x 100 of zeskantschroef M8 x 100
- Naar keuze ook met afdichtende klinknagels 4,0-mm AIMg 5 (DIN 1725) of boorschroeven 4,2 mm van gehard staal (geen VdS-goedkeuring)
- Eenvoudige aanpassing aan verschillende trapeziumprofielen dankzij specifieke buigpunten
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Met VdS-goedkeuring voor buisinstallatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!