Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Meubeltransportwiel met draaibare houder
Polyurethaanbanden, polyamide 6 kernen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Naaf met glijlager
- Sterkte: 60 ±3 Shore D
- Uitstekende glij-eigenschappen en elasticiteit, lage rolweerstand
- Goede slijtagebestendigheid, lange levensduur
- Toepassingstemperatuur: -15 °C tot +80 °C
- Elektrolytische verzinkte plaatstalen behuizing
- Dubbele kogelkraag met vetsmering
- Stofring
- Geschikt voor veel verschillende vloeren
Geschikt voor een omgeving onder invloed van het weer, alcoholen en glycolen, zwakke organische en minerale zuren, en water. Deze wielen zijn geschikt voor de textiel- en chemische industrie, voor leerlooierijen en voor hotels en ziekenhuizen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!