Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Transporterventiel
Hoge drukbelastbaarheid - past in nagenoeg elke velg
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Uiterst flexibele afdichtlip
- Betrouwbare afdichting
Gepatenteerde drukschijf voor vooraf bepaald afbreekpunt
- Geen speciaal gereedschap nodig voor demontage
- Voorkomt beschadiging van de velg
Combineert de voordelen van rubberen en metalen ventielen
- Hogere drukbelasting (max. 7 bar)
- Bespaart tijd en inspanning
Temperatuurbestendig van -40 °C tot +130 °C
Speciaal ontwerp voor transporters en campers, terreinwagens en lichte bedrijfswagens
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!