Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Transmissieolie TRIATHLON® Gear Hypoid 85W-90
Transmissieolie voor zwaar gebruik in hypoïde overbrengingen met grote excentriciteit, maar ook voor tussenbakken, tussenkasten en hulpaandrijvingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
TRIATHLON-transmissieoliën worden onder de strengste kwaliteitsvoorschriften volgens DIN EN ISO 9001 geproduceerd en verpakt
- Hoge productveiligheid
- Uitgebreide goedkeuringen door de fabrikant
Voor TRIATHLON-oliën wordt alleen gebruikgemaakt van hoogwaardige eerste raffinaten en grondstoffen
Voldoet aan belangrijke specificaties van autofabrikanten
Neem de viscositeitsklasse in acht die door de fabrikant van de versnellingsbak is opgegeven. Kan met de transmissieoliën van alle merken worden gemengd . Alleen gebruiken in transmissies die API GL 5-oliën specificeren.
Hoogwaardige olie voor hypoïde asaandrijvingen. Voor gebruik in personenauto's en bedrijfswagens.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!