In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Geschikt voor armaturen van 12 V (18 W-60 W) en 24 V (18 W-120 W)
Voor het aansluiten van de EASYLUX ledtransformator op het elektriciteitsnet
Voor aansluiting op de EASYLUX ledtransformator, voor ledlampen van 12 V
Voor aansluiting op de EASYLUX ledtransformator, voor ledlampen van 24 V
Voor het verlengen van led-ketens in een 24V-systeem
Verbindingskabelset voor FLB-24-9 RGB
LED-transformator 24 V met blanke kabeluiteinden, met beschermingsklasse IP67
Verbindingskabels van kunststof voor LED-lichtstrips met RGB-lichtkleur
2-draad lampklem, schroefloos voor eenaderige en meeraderige koperen geleiders
Wago schroefloze verbindingsklem Voor alle soorten koperdraad
Lineaire LED-lampen 230 V
Lineaire LED-insteeklampen 230 V
Inbouwledlamp EBL-12-EYE
Montageveer voor inbouwlampen Voor plafondmontage
LED tube single light 24 V
Inbouwledlamp EBL-12-19