Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Tractorolie TRIATHLON® UTTO 10W-30
Multifunctionele olie voor land- en bosbouwmachines
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Geavanceerde multigrade olie (UTTO = Universele Tractor Transmissie Olie)
Speciaal ontwikkeld voor land- en bosbouwmachines.
Reduceert het aantal verschillende soorten
Geschikt voor gebruik in transmissies en hydraulische systemen, waaronder natte remmen.
Bedrijfsvoorschriften van de tractorfabrikant dienen in acht te worden genomen. Kan worden gemengd met alle in de handel verkrijgbare motoroliën. Volledige werkzaamheid echter alleen bij ongemengd gebruik.
Speciaal geschikt voor moderne gecombineerde aandrijvingssystemen (transmissie/hydrauliek), inclusief natte remmen
Würth beveelt dit product aan voor voertuigen die voldoen aan de volgende specificaties:
John Deere: J20C/D, New Holland: M2C 41B/M2C 48B, Ford M2C-86-B/C/M2C 53 A/M2C 134 A/B/C/D, Allison Type C3/C4, Caterpillar TO-2, CASE (IHC) MS 1204/1205/1206/1207/1209, IHC B6, AGCO Q-1826, Massey Ferguson M1135/M1141/M1143/M1145, SAME – Lamborghini, Fendt, Deutz, Schlüter, Landini, Renault, Volvo BM WB 101
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!