Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Tractorolie TRIATHLON® STOU 10W-40
Universele olie voor landbouwmachines
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Triathlon-oliën voor de agrarische sector worden onder de strengste kwaliteitsvoorschriften volgens DIN EN ISO 9001 geproduceerd en verpakt
- Hoge productveiligheid
- Uitgebreide goedkeuringen door de fabrikant
Bij Triathlon-oliën wordt alleen gebruik gemaakt van eerste raffinaten en grondstoffen van hoge kwaliteit
Voldoet aan belangrijke specificaties van autofabrikanten
Universele olie STOU (= Super Tractor Olie Universeel)
Beschermt tegen slijtage en is oxidatiestabiel
ACEA E2 API CF-4/SF/GL 4
Speciaal geschikt voor motoren (zie aanbevelingen), handgeschakelde versnellingsbakken en eindaandrijvingen, hydraulieksystemen, turbokoppelingen en natte remmen
Würth beveelt dit product ook aan voor voertuigen die voldoen aan de volgende specificaties:
ZF TE-ML 06B 07B, MB 227.1 228.1, David Brown, Fendt, Ford M2C-84A/M2C 159B en C, Intern. Harvester B6, John Deere JDM J27, KHD, MACK E0-K/E0-K2, Massey-Ferguson M 1139/M 1144/M 1145, MIL-L-46152 C/MIL-L-2104 D/MIL-L-2105, Steyr, Allison C4, Caterpillar TO-2
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!