Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Tiomos M0 Click-on 125-scharnier
Tiomos M0 Click-on 125-scharnier - 1
Tiomos M0 Click-on 125-scharnier - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Tiomos M0 Click-on 125-scharnier

Voor deuren met een dikte van 6 tot 10 mm en deuropdekkingen van max. 25 mm (met uitsprong van nul tot max. 14 mm)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Compatibel met alle montageplaten (gatafstand 37 mm) in de Tiomos serie



Verkrijgbaar in drie uitvoeringen


  • Met ingebouwde demping (drie dempingsinstellingen mogelijk)

  • Zonder ingebouwde demping

  • Niet zelfsluitend (niet veerbelast)