Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
TIME-SERT-reparatieset voor schroefdraad van bougies, M14 x 1,25

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

TIME-SERT-reparatieset voor schroefdraad van bougies, M14 x 1,25

Assortiment zonder bussen - kan individueel worden gevuld

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Complete gereedschapsset voor het plaatsen van TIME-SERT-draadbussen, M14 x 1,25, voor bougieschroefdraad


Kan optioneel worden uitgerust met 25 van deze bussen


  • Lengte 7,0 mm

  • Lengte 8,0 mm

  • Lengte 9,4 mm

  • Lengte 11,0 mm

  • Lengte 15,0 mm

  • Lengte 16,8 mm