Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
TIME-SERT® bougiedraadreparatie assortiment 75-delig
Voor het vervangen van bougieschroefdraad M14 x 1,25 door vlakke afdichtingszitting
- Draadtype: Metrisch draad
- Nominale diameter: 14 mm
- Spoed: 1,25 mm
- Aantal stuks in assortiment of set: 75 st
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten





Varianten
Alle benodigde bussen en gereedschap zijn inbegrepen
6 buslengtes tussen 7,0 en 16,8 mm meegeleverd
Uitstekende thermische geleiding van de bussen
Kopercoating
Met compressie afgedicht, werkt niet los
Bussen worden met het werkstuk ingeperst.
De overgebleven draad uitfrezen, soevereinen en afknippen en vervolgens de bus plaatsen en inpersen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!