Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Testpunt voor voertuigen voor testsnoeren

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Testpunt voor voertuigen voor testsnoeren

De testpunten zijn compatibel met alle meetsnoeren van 4 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Naaldvormige testpunten gemaakt van verenstaal, geschikt om contact te maken met dichte steekconnectoren vanaf de achterkant (kabelingang) via de kabeltule of krimpkous, zodat testen mogelijk wordt terwijl de kabels zijn aangesloten of in gebruik zijn.

  • Nominale spanning 1000 V, CAT III, 10 A