In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
18 artikel(en) met 26 versies gevonden
Voor hoogteverstelling van terrassteun
Wordt gebruikt voor het bevestigen van steunbalken bij het maken van houten dekvloeren
Voor het vastklemmen op terrasdragers bij het maken van dekvloeren van stenen platen
Height extension by 120 mm, up to a maximum of 965 mm possible in total when using up to six extensions
For installing aluminium profiles on terraces by pressing them onto terrace supports
Met rubber bekleed
Bestaat uit 2 cilindrische onderdelen die met eenvoudige rotatie een horizontale helling van 0 tot 5% compenseren
For laying stone slabs
Voor het verbinden van aluminium systeemprofielen
Voor het bevestigen van terrasonderconstructies met dwarssteunen
Professionele oplossing voor verhoogde vloeren en houten terrassen.
Raises the terrace supports by 30 mm
Ensures non-slip hold of boards on the stilt bearing
Displays direction and value of the substrate slope
Used for fixing support beams when creating a wooden terrace
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.
Dampdoorlatende folie WÜTOP® DB 20 renovation 2SK
Montageblok
PE dampremmende folie
Vochtvariabele dampremmende folie, WÜTOP® SD Vario PLUS conform DIN 4108-3
Balkdrager BD-U/TZN
Hoekanker type A
Beglazingsblokje
Afdichtschroef, A2 roestvast staal