Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Aansluiting temperatuursensor SW17
Voor schadevrij verwijderen van de uitlaatgastemperatuursensor bij VAG-motoren van 2,0 l
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Speciaal ontworpen voor het schadevrij verwijderen van de uitlaatgastemperatuursensor bij VAG-motoren van 2,0 l
- Nauwkeurige pasvorm voor een stevige ondersteuning en eenvoudig gebruik
- Robuuste constructie gemaakt van hoogwaardig chroom-molybdeenstaal voor een lange levensduur en een hoge belastbaarheid
- Compact ontwerp maakt gebruik mogelijk in krappe ruimtes
- Optimale toegankelijkheid dankzij een buitendiameter die een precieze passing mogelijk maakt
- Opties voor multifunctioneel gebruik dankzij de zeskantige aandrijving
- Na het verwijderen van de sensor, kan de afdekkap van de tandriem worden verwijderd
- Het vervangingsinterval van de distributieriem is 210 tkm
- Problemen met de waterpomp zullen zich echter elke 70 tot 120 tkm voordoen
- VAG-motoren van 2,0 l, etc.
- OEM-nr.: Sensor VW AG906 088 DK
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!