Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Tegellijm PLUS CERAfix® 403 C2 TE S1Flex/XL

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Tegellijm PLUS CERAfix® 403 C2 TE S1Flex/XL

Extreem stabiele en gladde tegellijm voor vloeren en wanden volgens EN 12004, C2 TE S1 voor binnen en buiten. Tot 35% hogere opbrengst.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Zeer hoge mate van flexibiliteit


Voldoet aan de vereisten van het informatieblad voor "flexibele mortel"



Multifunctioneel


Geschikt als dunbed- en middelbedmortel



Op kwaliteit getest volgens Euro-normen


  • Voldoet ruimschoots aan klasse C2 volgens EN 12004

  • Voldoet aan klasse S1 voor kneedbare tegellijm


Uitstekende stabiliteit en hoge mate van eerste hechting


  • Voorkomt dat muurtegels wegglijden.

  • Grote en zware tegels kunnen stevig worden gelijmd.


Lange droog- en verwerkingstijden van de lijm


Lang nadat de tegels zijn gelegd, kunnen nog correcties worden aangebracht



Zeer glad en kneedbaar bij aanbrengen


  • Minimale kracht vereist bij opbrengen

  • Hoger dagrendement


Bestand tegen temperatuurschommelingen zoals dooien/vriezen


  • Geschikt voor gebruik binnen en buiten

  • Te gebruiken in natte ruimten en zwembaden die blootstaan aan hoge spanning


Geschikt voor vloerverwarming



Materiaalverbruik:


  • ca. 1,6 kg/m² met 6 mm vertanding

  • ca. 2,1 kg/m² met 8 mm vertanding

  • ca. 2,6 kg/m² met 10 mm vertanding
Opmerking

Minder chromaat. Zie technische datasheet voor meer informatie.