Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Tegellijm CERAfix® 402-2 C2 TE Flex
Hydraulisch uithardende flexibele dunbed- en middelbedmortel volgens EN 12004 C2 TE
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Flexibel
Zelfs stevig op oppervlakken die aan aanzienlijke beweging blootstaan
Uiterst veelzijdig
- Geschikt als dunbed- en middelbedmortel
- Kan op alle gangbare ondergronden worden gebruikt
- Geschikt voor alle keramische bekledingen
Uitstekende stabiliteit en hoge mate van eerste hechting
- De geplaatste tegels zitten direct vast, maar kunnen nog wel worden verplaatst
- Stevige hechting van grote en zware tegels
Bestand tegen temperatuurschommelingen zoals dooien/vriezen
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten
- Te gebruiken in natte ruimten en zwembaden die blootstaan aan hoge spanning
- Zeer emissiearm - EC1-Plus-gecertificeerd
- Bestand tegen veroudering
- Geschikt voor vloerverwarming
Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.
Getest conform EN 12004:2007+A1:2012 C2 TE
- Brandgedrag: A1/A1fl
- Lijmtreksterkte na droge opslag: ≥ 1 N/mm²
- Lijmtreksterkte na onderdompeling in water: ≥ 1 N/mm²
- Lijmtreksterkte na warme opslag: ≥ 1 N/mm²
- Lijmtreksterkte na belasting door temperatuurschommelingen zoals vriezen/dooien: ≥ 1 N/mm²
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
- Bescherm het product tijdens het uitharden tegen direct zonlicht, tocht, regen, vorst en extreem hoge temperaturen (≥ +30 °C).
- Materiaal dat al aan het uitharden is, mag later niet met water worden verdund.
- Het product heeft een alkalische reactie met vocht.
- Dit product bevat weinig chromaat in overeenstemming met richtlijn 2003/53/EC
Polymeerhoudende tegellijm voor aanbrenging in dunne en gemiddelde lagen voor keramische tegels, zoals aardewerk, gres, gres porcellanato, klinkers, estrikken, keramische mozaïeken en voor splijttegels, gespleten halve verblendstenen en betonstenen binnen en buiten. De tegellijm is geschikt voor het stevig leggen op alle ondergronden volgens DIN 18157, deel 1, en is ook geschikt voor dekvloeren met vloerverwarming.
Het oppervlak moet massief, dragend, schoon, droog en vrij van scheuren en scheidingsmiddelen zijn.
Meng de tegellijm (25 kg) in een schone bak met ongeveer 7,5 liter schoon, koud kraanwater, totdat er geen klonters meer te zien zijn. Laat het product ca. 3 minuten rusten en roer het vervolgens nog eens grondig door. Verspreid een vlakke laag van de gemengde kleefstof over het oppervlak en kam er doorheen met de getande troffel die geschikt is voor de paneelgrootte. Gebruik slechts zoveel mortel voor het aantal keramische tegels of panelen dat u binnen de verwerkingstijd van 15 minuten in de mortel kunt leggen. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!