Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Tegellijm CERAfix® 404-2 C2 FT S1 Flex/XL
Snel hechtende flexibele mortel C2 FT S1 conform DIN en 12004
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Zeer hoge mate van flexibiliteit
- Flexibele mortel in overeenstemming met de richtlijnen van de Duitse belangenvereniging van fabrikanten van chemische bouwproducten Deutsche Bauchemie e.V.
- Zelfs stevig op oppervlakken die aan aanzienlijke beweging blootstaan
Voor meervoudige toepassingen
- Geschikt als dunbed-, middelbed en vloeibedmortel
- Kan op alle gangbare ondergronden worden gebruikt
- Geschikt voor alle keramische bekledingen
Bestand tegen temperatuurschommelingen zoals dooien/vriezen
Geschikt voor gebruik binnen en buiten
- Zeer sterke hechting van ≥1,0/mm² en hoge mate van eerste hechting
- Zeer soepel en eenvoudig aan te brengen
- Zeer emissiearm
- EC1-Plus-gecertificeerd
- Bestand tegen veroudering
- Geschikt voor vloerverwarming
- Geschikt voor grote oppervlakken
Cement heeft een alkalische reactie met vocht of het mengen van water. Materiaal dat al bindt mag later niet met water worden verdund. Voor ongewoon absorberende, nieuwe of ongebruikelijke oppervlakken en legmaterialen moet een proefstuk worden aangebracht. Dit product bevat weinig chromaat in overeenstemming met richtlijn 2003/53/EC, Giscode ZP1
Het leggen van keramische tegels en flagstones, grestegels, en niet-doorschijnende natuursteen zoals graniet, diabase, kwartsiet, en basalt. Ook geschikt voor gebruik met dunbed- en middelbedmethoden met splijttegels, gespleten halve verblendstenen en betonstenen. Uitstekende stijfheid wordt ook gegarandeerd bij significante temperatuurschommelingen zowel binnen als buiten, en op muren en vloeren (bijv. balkon, patio en verwarmde vloeren).
Meng de flexibele mortel in een schone bak met schoon kraanwater en roer ongeveer drie minuten. We raden het gebruik aan van een roermachine met ongeveer 600 tpm en een spiraalroerder of een dubbeleschijfroerder. Het product is klaar voor gebruik na een laatste keer roeren na de wachttijd van drie minuten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!