Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Tegellijm CERAfix® 403-2 C2 TE S1 Flex/XL
Hydraulisch uithardende, flexibele, uitstekend gietbare dunbed- en middelbedmortel volgens EN 12004 C2 TE S1
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Zeer hoge mate van flexibiliteit
- Flexibele mortel volgens richtlijn Deutsche Bauchemie e.V.
- Zelfs stevig op oppervlakken die aan aanzienlijke beweging blootstaan
Brede toepasbaarheid
- Geschikt als dunbed- en middelbedmortel
- Kan op alle gangbare ondergronden worden gebruikt
- Geschikt voor alle keramische bekledingen
Bestand tegen water en temperatuurschommelingen zoals vriezen/dooien
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten
- Te gebruiken in natte ruimten en zwembaden die blootstaan aan hoge spanning
Zeer sterke hechting van >1,0/mm² en hoge mate van eerste hechting
- De geplaatste tegels zitten direct vast, maar kunnen nog wel worden verplaatst
- Stevige hechting van grote en zware tegels
Soepel en dus eenvoudig aan te brengen
Extreem lage emissies - EC1 Plus-gecertificeerd
Bestand tegen veroudering
Geschikt voor vloerverwarming
Geschikt voor grote oppervlakken
Getest in overeenstemming met EN 12004 C2 FE S1
- Brandgedrag: A1/A1fl
- Lijmtreksterkte na droge opslag: ≥ 1 N/mm²
- Lijmtreksterkte na natte opslag: ≥ 1 N/mm²
- Lijmtreksterkte na warme opslag: ≥ 1 N/mm²
- Lijmtreksterkte na blootstelling aan vriezen/dooien: ≥ 1 N/mm²
- Glijweerstand: ≥ 0,5 N/mm²
Zie technische datasheet voor meer informatie.
Polymeerhoudende tegellijm voor aanbrenging in dunne en gemiddelde lagen voor keramische tegels, zoals aardewerk, gres, gres porcellanato, klinkers, estrikken, keramische mozaïeken en voor splijttegels, gespleten halve verblendstenen en betonstenen binnen en buiten. De tegellijm is geschikt voor het stevig leggen op alle ondergronden volgens DIN 18157, deel 1, en is ook geschikt voor dekvloeren met vloerverwarming.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!