Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Max Longlife & Speed tegelbeitel
Hoogwaardige tegelbeitel van de volgende generatie met een optimale hoek en een ontwerp dat de ondergrond beschermt. Gereedschaphouder geschikt voor SDS-max.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Optimale bescherming tegen vastklemmen
Het nieuwe geoptimaliseerde design van de beitel voorkomt vastklemmen in de ondergrond en reduceert wrijving.
Hoog afneemvermogen
Zelfscherpend design verwijdert meer materiaal in minder tijd en zorgt voor een hoger afnamevermogen gedurende de volledige levensduur van het gereedschap.
Ergonomisch ontwerp en optimale hoek
- Optimale werkpositie aan de muur en op de vloer
- Optimale positionering in voegen
- Bespaart tijd omdat de ondergrond minder beschadigd raakt
Tot 150% langere standtijd in vergelijking met standaarduitvoeringen
Uitgebreid werkgebied
Voor het uitbreken van tegels. Ook geschikt voor licht metselwerk.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!