Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schuine borstel Geknoopt, met gat en kunststof borstelharen, gegolfd, voor bosmaaiers
Voor het reinigen van grote oppervlakken. Ideaal voor het verwijderen van onkruid en wilde planten van bestrating, stoepranden, verharde gebieden of andere moeilijk bereikbare gebieden.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Voor gebruik in gevoelige sectoren, zoals de landbouw, dankzij de kunststof borstels
- Kunststof borstels zijn zacht, waardoor ze ideaal zijn voor gevoelige oppervlakken, omdat ze geen krassen achterlaten.
- Ideaal voor accu maaiers dankzij het lage gewicht
- Lange levensduur en gelijkmatige slijtage
- Er gelden strenge veiligheidsvoorschriften voor het werken met borstels in bosmaaiers.
- Houd u aan de waarden voor het maximum toerental.
| Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten) | ||||
| Meting | Omtreksnelheid | Borsteldiameter | Draaddikte | Borstellengte |
| Vergroot het borsteleffect | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Verminder het borsteleffect | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Borstel veroorzaakt rand | ↓ | ↑ | ↓ |
| Aanbevolen omtreksnelheden voor het borstelen | ||||||||
| Toepassingen | Omtreksnelheid [in m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Afbramen | 25 - 35 | |||||||
| Lasnaden reinigen | 35 - 45 | |||||||
| Kalkaanslag verwijderen | 35 - 45 | |||||||
| Polijsten | 30 - 40 | |||||||
| Kunststof bewerken | 15 - 25 | |||||||
- Voor milieuvriendelijke en effectieve verwijdering van onkruid op opritten, patio's of lange paden.
- Steden, gemeenten, bouwwerven, wegenonderhoudsdepots, onderhouds- en dienstensectoren
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!