Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Verstelbereik +30 mm/+10 mm, waardoor de hoogte snel en flexibel kan worden aangepast op ongelijke vloeren
- In twee delen; snelle eindmontage of demontage van de tafelpoten voor transport door de poten van de montageplaat te ontkoppelen
- Grote montageplaat van gegoten aluminium kan ook op twee tafelpanelen worden gemonteerd
- Materiaal: Geanodiseerd aluminium, ABS verstelbare voet
Flensverbinding tussen montageplaat en tafelpoot
- Frictietype positieve verbinding
- Eindmontage zonder dat u de tafelpoten hoeft te draaien
Steek de tafelpoten op de montageplaten en zet vast met de haakse schroevendraaier.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!