Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
TIG-lasapparaat 180DC

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

TIG-lasapparaat 180DC

Dit compacte, professionele en eenvoudig te bedienen apparaat met vooraf ingestelde lasparameters kunt maakt professioneel TIG-lassen nog eenvoudiger.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Contact- en hoogfrequentie-ontsteking


Aanraakvrije HF-ontsteking mogelijk via drukknop, omschakelbaar naar conventionele contactontsteking



Veelzijdig


Omschakelbaar naar elektrodelassen



Optimale oxidatiebescherming


Wolfraamelektrode en -naad zijn optimaal beschermd tegen oxidatie dankzij automatisch gasbeheer.



Energie-efficiënt


Standby-functie van de ventilator, moderne elektronica



Taakgeheugen


Er kunnen twee laswerkzaamheden per elektrode en TIG worden opgeslagen.



Bescherming tegen vuil en vocht


Speciale coating van PCB



Licht en compact


6,5 kg bij 180 A (30% ED)



Ideaal voor montagewerk


IP23 en S-aanduiding



Robuust


Valbeveiliging van 80 cm (min. 25 cm volgens standaard)

Bewijs van prestaties

Markering: CE, S

Opmerking
  • Regeling boogspanning: Verhoogt de boogspanning in kritieke situaties. Voorkomt dat slakken in het smeltbad komen en de boog doven. Hierdoor is het mogelijk zelfs lastig te lassen elektroden te verwerken.

  • Hete start: Zorgt voor betrouwbare ontbranding van de elektrode. De energie van de hete start wordt automatisch aan de gekozen lasstroom aangepast.

  • Anti-stick: Voorkomt door het automatisch verlagen van de lasstroom dat de elektrode met het werkstuk versmelt. Hierdoor gaat de elektrode niet overmatig gloeien, waardoor gelegeerde elementen niet verdampen.


Documentatie van reserveonderdelen in overeenstemming met (EU) 2019/1784 - Vereisten voor het ecologisch ontwerp van lassystemen. De relevante documentatie wordt opgeslagen in de Würth Parts Manager (https://pm.wuerth.com/index.php). Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de betreffende vertegenwoordiger of het product en de toepassing.

Standaardwaarde voor stroomsterkte en gasvolume
Diameter wolfraamelektrodeStroomsterkte [A] ampèreGasvolume [l/min]
1,015–804
1,670–1505-6
2,4150–2406–7