Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
TIG lasapparaat 180 AC/DC

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

TIG lasapparaat 180 AC/DC

Eenvoudig te gebruiken, professioneel WIG-systeem. Of u het systeem gebruikt op een bouwplaats of in een werkplaats, het gebruiksgemak van het systeem zal u overtuigen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Contact- en hoogfrequentie-ontsteking


Aanraakvrije HF-ontsteking mogelijk via drukknop, omschakelbaar naar conventionele contactontsteking



Veelzijdig


Aluminium lassen is ook mogelijk met AC/DC, omschakelbaar naar elektrodelassen



Optimale oxidatiebescherming


Wolfraamelektrode en -naad zijn optimaal beschermd tegen oxidatie dankzij automatisch gasbeheer.



Energie-efficiënt


Standby-functie van de ventilator, moderne elektronica



Taakgeheugen


Er kunnen twee laswerkzaamheden per elektrode en TIG worden opgeslagen.



Bescherming tegen vuil en vocht


Speciale coating van PCB



Licht en compact


13,3 kg bij 180 A (35% ED)



Ideaal voor montagewerk


IP23 en S-aanduiding



Robuust


Valbeveiliging van 60 cm (min. 25 cm volgens standaard)

Bewijs van prestaties

Markering: CE, S

Opmerking

Documentatie van reserveonderdelen in overeenstemming met (EU) 2019/1784 - Vereisten voor het ecologisch ontwerp van lassystemen. De relevante documentatie wordt opgeslagen in de Würth Parts Manager (https://pm.wuerth.com/index.php). Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de betreffende vertegenwoordiger of het product en de toepassing.