In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Stable and torsion-free construction with a practical sliding handle and a load capacity of up to 210 kg incl. dead load for heavy-duty use in production, storage and operation
Stabiele en torsievrije constructie met een laadvermogen van maximaal 2 ton voor zwaar gebruik voor productie, opslag en werkzaamheden
Stable and torsion-free construction with a load capacity of up to 2 tonnes for heavy-duty use in production, storage and operation
Sturdy frame construction with removable panels, for easy moving of the loaded cabinet with the pallet truck