In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
8 artikel(en) met 35 versies gevonden
Sturdy frame construction with removable panels, for easy moving of the loaded cabinet with the pallet truck
Using the connection plug set, stacked system cabinets can be securely connected to each other on the same base dimension.
Ideaal als opbergruimte voor gereedschappen en componenten en voor het beschermen van de behuizing
Stable frame construction to raise the cabinet housing height including levelling foot set for compensating ground unevenness
Set bestaat uit 4 stelvoeten voor compensatie van oneffenheden op de vloer
With the travel package set, stationary cabinets can also be retrofitted into a mobile cabinet.
Three-sided chamfered sheet steel anti-roll-off edging prevents objects rolling away from the cabinet cover
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.