Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Systeemwerkbank, mobiel 2000 mm met 2 hoogteverstelbare werkbankpoten
Modulaire systeemwerkbank met een groot aantal toepassingen voor dagelijks gebruik
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Gelijkmatig belastbaar tot 250 kg
- Stevig werkblad inclusief eindstuk van het werkblad voor robuuste toepassingen en een lange levensduur
- Mobiele, in hoogte verstelbare werkbankpoten gemaakt van sectiebuis 60x30 mm met een continu instelbereik van 795 tot 975 mm voor mobiel gebruik conform klantspecifieke wensen
- Een uitgebreid assortiment accessoires vormt een aanvulling op de werkbank om een individuele werkplek te creëren
- De hoogwaardige poedercoating met microstructuur zorgt voor een homogeen en elegant oppervlak
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!