Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Systeemwerkbank 1500 mm met 2 vaste werkbankpoten en een wandmontage-combinatiekast 8.6
Modulaire systeemwerkbank met een groot aantal toepassingen voor dagelijks gebruik
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Gelijkmatig belastbaar tot 800 kg
- Solide werkblad zorgt voor robuuste toepassingen en langdurig gebruik
- Vaste werkbankpoten van profielbuis 60x30 mm in twee hoogtes om te kiezen voor de juiste werkhoogte met hoge stabiliteit
- De systeemkast voor wandmontage 8.6 kan flexibel worden uitgerust met accessoires en organisatorische elementen binnen de systeemafmetingen
- Een uitgebreid assortiment accessoires vormt een aanvulling op de werkbank om een individuele werkplek te creëren
- De hoogwaardige poedercoating met microstructuur zorgt voor een homogeen en elegant oppervlak
- Combinatiekast 8.6: De combinatie van laden en een vleugeldeurkast biedt de voordelen van beide kasttypen
- Ladeblok: Vergrendelingselement met mechanisch cilinderslot en labelveld, aluminium handvat in haptisch ontwerp en luxe design met labelopties en rolgemonteerde, volledig uitschuifbare ladengeleiders met een belastbaarheid van 80 kg
- Blok met scharnierdeuren: Eén blad met verstevigingsprofiel aan de binnenkant en verzonken handgreep met draaihendel en mechanisch cilinderslot. Alle interieurelementen kunnen worden aangepast, omgebouwd en achteraf gemonteerd in een rastergrootte van 30 mm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!