Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Systeemtas voor ORSY®-systeemkoffer
Precies passende gereedschapstas als aanvulling op het deksel aan de binnenkant van de ORSY®-systeemkoffers 8.4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Compatibel voor gebruik met ORSY®-systeemkoffer 8.4.
Flexibele en snelle toepassing dankzij het klikmechanisme
Ruimtebesparend, beschermd, schoon en netjes
Uitgebreide opbergmogelijkheden dankzij verschillende maten
- 2x 328 x 60 mm
- 1x 328 x 100 mm
- 3x 328 x 40 mm
- 1x 328 x 116 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!