Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
FSK-systeemlijm
Voor koudlassen van hard PVC bij de constructie van kunststofkozijnen, sanitaire toepassingen, standbouw en de constructie van borden.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Gebruiksvriendelijk
Thixotrope instelling voorkomt druppelen op verticale verlijmingen.
Geschikt voor gebruik binnen en buiten
- Gegarandeerd waterafstotende verlijming
- Uitstekend bestand tegen UV-straling en verwering
Korte uithardingstijd
Maakt snel verder werken mogelijk.
Uitstekend bestand tegen allerlei soorten middelen
- Bestand tegen water, olie, benzine en alcohol
- Kortstondig bestand tegen verdunde zuren en alkalineoplossingen
Siliconenvrij
- Zorg er bij het verlijmen van extra profielen op decoratieve houten oppervlakken voor dat de extra profielen vlak op het vensterprofiel liggen en dat er geen lijm op de te verlijmen oppervlakken terechtkomt. De extra profielen die op deze manier worden verlijmd, mogen gedurende 1 week niet worden blootgesteld aan hoge temperatuurbelastingen/zonnestraling (≥ +25°C). Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan dit leiden tot de vorming van luchtbellen in de acryllaag.
- Niet gebruiken met drukleidingen.
- Lijm mag alleen worden verwerkt met de juiste reinigingsmiddelen van het type 10 en 20.
- De FSK systeemlijm kan alleen naden van ≤ 0,1 mm overbruggen met een wrijvingsgeborgen verbinding.
- De lijmhoeveelheid moet worden bepaald aan de hand van de materiaaldikte; de lijm kan "doorlekken" of leiden tot de vorming van afbreekpunten.
- De hechtende verbinding is belastbaar na 16 uur, afhankelijk van situatie, en volledige uitharding kan tot 8 weken duren.
Voor koudlassen van hard PVC bij de constructie van kunststofkozijnen en sanitaire toepassingen, verlijmen van alle aanvullende extra hard PVC profielen, hoek- en afdeklijsten etc. Koudlassen van PVC-buizen (uitgezonderd hogedruk). Standbouw en constructie van borden: Structurele verlijming van integraalschuim hardschuimplaten gemaakt van hard PVC.
Verwijder vuil en vet van de te verlijmen PVC oppervlakken met reiniger type 10. Breng lijm aan één kant aan en voeg de onderdelen direct samen (binnen uiterlijk 30-60 s). Houd/druk de onderdelen tegen elkaar tot de functionele sterkte is bereikt. Zorg er bij het verlijmen van extra profielen op folieoppervlakken voor dat deze vlak op het vensterprofiel liggen en dat er geen lijm onderuit loopt.
Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!