Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Systeemkoffer 8.4.5
Ideaal opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Compatibel en flexibel dankzij de rasterafmetingen
- Hiermee kan de inhoud worden aangepast voor verschillende toepassingen.
- Zorgt ervoor dat de koffer kan worden gebruikt in ORSY BULL systeemboxen en voertuiginrichting
Combineer meerdere koffers
De koffers kunnen met de geïntegreerde rails en verbindingsstukken met elkaar worden verbonden om apparatuur en gereedschappen veilig te kunnen transporteren.
Koffer met meerdere functionele elementen
- Geïntegreerde elastomeerafdichting beschermt de inhoud tegen regen
- Eenvoudig openen en sluiten dankzij sluitingen met verzonken handgrepen en metalen scharnieren in het deksel.
- Gedeelte voor het opplakken of invoegen van labels
Zeer comfortabel
- Grote handgrepen aan beide zijden
- Geïntegreerde zachte delen en grote zwenkradius ontlasten handen en polsen
- De robuuste handgreep is belastbaar tot 60 kg.
Dit koffersysteem heeft de drie meest prestigieuze ontwerpprijzen gewonnen
- Reddot design award 2017
- IF-Design Award 2017
- German Design Award 2018
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!