Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Secondenlijm Klebfix PLASTOBOND
Secondenlijm Klebfix PLASTOBOND - 1
Secondenlijm Klebfix PLASTOBOND - 2
Secondenlijm Klebfix PLASTOBOND - 3
Secondenlijm Klebfix PLASTOBOND - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Secondenlijm Klebfix PLASTOBOND

Voor snelle verlijming van moeilijk te lijmen kunststoffen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Gemakkelijk te gebruiken


Ergonomisch gevormde fles maakt gemakkelijk werken met één hand mogelijk



Praktische speciale dop


Voor schoon werken zonder dat de uitlaatopening verstopt raakt



Bevat geen oplosmiddelen of siliconen

Opmerking
  • Het verdient aanbeveling om veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril te dragen.

  • Als oppervlakken te droog of te zuur zijn, zal dit het uitharden vertragen of verhinderen, terwijl hogere vochtniveaus en alkalische oppervlakken een versnellende werking hebben.

  • door de dampdruk van de vloeibare lijm kan het langzaam uitharden van overtollig materiaal rond het lijmgebied leiden tot een witte neerslag (uitbloeien). Dit zijn uithardende lijmdampen. Deze kan worden verwijderd met bijv. isopropanol of aceton. Houd er rekening mee dat de te reinigen oppervlakken ook bestand moeten zijn tegen deze oplosmiddelen. Uitbloeien kan worden voorkomen/verminderd door de lijm spaarzaam te gebruiken en te zorgen voor voldoende luchtvochtigheid en ventilatie in de werkruimte.
Toepassingsgebied
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4-in-1
Klebfix
4-in-1
Aanbrengen met kwast
Klebfix
GEL
Klebfix
2C
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
Zink
KunststoffenABS
GFK⚫1
EPDM
Rubber
Hardschuim⚫1⚫1⚫1⚫1
Neopreen
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Polyamide
Polycarbonaat = PC
Polystyreen⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Siliconen⚫1
Styrofoam⚫1⚫1
Gelakte oppervlakkenGelakte oppervlakken
Hout en houtmaterialenHout (MDF, spaanplaat)
Gelamineerde platen
(Resopal, Ultrapas)
Decoratieve panelen
Kurk
Steen- en constructiematerialenBeton
Bitumineuze oppervlakken
Gasbeton, gips, gipsplaat
Synthetische steen (Corian, Varicor)
HPL
Natuursteen (marmer, graniet)⚫1
Steen
Vezelcementplaat
OverigeEmail⚫1
Glas
Glasvezel
Spiegel⚫1
Porselein, keramiek, tegels
Papier
Karton
Mesh
Leer
MetaalAluminium ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Lood
RVS
Koper
Messing
Staal/ijzer