Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hoogwaardig anker met draadeinden W-HAZ-B/A4
Zwaarlastanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton. RVS A4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Hoge draaglasten
- Tijdbesparende doorsteekmontage
- Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijd
- Draaimomentgecontroleerd spreidanker van roestvast staal A4
- ETA-02/0031 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringcategorie C1 en C2
- Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 1363-1:1999-10 (uniforme temperatuur-tijdcurve)
- Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-02/0031)
Enkel bevestigingspunt met goedkeuring
- Standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringcategorie C1 en C2 voor maten M8–M16)
- Voorbeelden zijn o.a. metaalconstructies, metaalprofielen, consoles, bodemplaten, steunen, kabelgoten, buizen, leuningen, machines enz.
Individueel bevestigingspunt zonder goedkeuring
Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen
Mag worden gebruikt binnenshuis in droge ruimten, buitenshuis (ook in industriële atmosferen en dicht bij zee) of in natte ruimen, mits er geen bijzonder agressieve omstandigheden aanwezig zijn
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!