Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Stukadoorstape, zacht
Stukadoorstape, zacht - 1
Stukadoorstape, zacht - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Stukadoorstape, zacht

Afplaktape voor het beschermen van gladde oppervlakken bij schilder-, pleister en spuitwerkzaamheden binnen en buiten. Bijzonder zachte, goede toepassing en veilige hechting, zelfs bij lage temperaturen vanaf 0°C.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Bijzonder zachte lijm


  • Tape is zeer gemakkelijk van de rol te trekken en heeft een hoge vormvastheid

  • Bijzonder soepel, past zich zeer goed aan de ondergrond aan


Goede verwerking en betrouwbare hechting op de ondergrond, ook bij lage temperaturen vanaf 0 °C



In hoge mate bestand tegen verwering


De tape kan van vele ondergronden nog na 4 weken (oranje) of na 2 weken (wit) worden verwijderd zonder resten achter te laten

Opmerking

De af te plakken oppervlakken moeten door en door droog zijn en vrij van stof, vet en olie.


Na gebruik (max. hechtperiode: 4 weken (oranje), 2 weken (wit)), moet de tape bij kamertemperatuur (+5 °C tot +40 °C) worden verwijderd en onder een hoek van 45° ten opzichte van de lak of het pleister langzaam en in één vloeiende beweging worden losgetrokken.


Zijde met lijm nooit aan direct zonlicht blootstellen.


Niet geschikt voor droging in de oven.

Toepassingsgebied