Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Stukadoorstape, PVC, glad
Stukadoorstape, PVC, glad - 1
Stukadoorstape, PVC, glad - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Stukadoorstape, PVC, glad

Afplaktape voor het beschermen van gladde oppervlakken bij schilder-, pleister en spuitwerkzaamheden binnen en buiten.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Gladde, stevige rug


De tape wordt niet beschadigd door pleistertroffels



Geselecteerde natuurrubberlijm


Zeer goede hechting, ook op enigszins ongelijke oppervlakken



Sterke verbinding van lijmmassa en dragertape


Daardoor kan de tape worden verwijderd zonder resten achter te laten

Opmerking

De af te plakken oppervlakken moeten door en door droog zijn en vrij van stof, vet en olie. Na gebruik (max. hechtperiode: 6 weken) moet de tape bij kamertemperatuur (+5 °C tot +40 °C) worden verwijderd en onder een hoek van 45° ten opzichte van de lak of het pleisterwerk langzaam en in één vloeiende beweging worden losgetrokken.



Niet geschikt voor natuursteen.


Niet geschikt voor droging in de oven.

Toepassingsgebied