Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Stukadoorstape, PVC, geribbeld
Afplaktape voor het beschermen van gladde oppervlakken bij schilder-, pleister en spuitwerkzaamheden binnen en buiten. Door de stabiele aansluiting van de lijm en de dragerfolie is verwijdering mogelijk zonder dat resten achterblijven.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Door de dwarsgroeven op de kleeftape kan de tape gemakkelijk en met een perfecte rand onder een hoek van 90° worden afgescheurd
- De geselecteerde lijm van natuurlijk rubber hecht ook zeer goed op enigszins ongelijke oppervlakken
- Door de stabiele aansluiting van de lijm en de dragerfolie is verwijdering mogelijk zonder dat resten achterblijven
De af te plakken oppervlakken moeten door en door droog zijn en vrij van stof, vet en olie. Na gebruik (max. hechtperiode: 6 weken) moet de tape bij verwerkingstemperatuur (+5 °C tot +40 °C) worden verwijderd en onder een hoek van 45° met de verfzijde of met het pleisterwerk langzaam en niet ruksgewijs worden losgetrokken. Kan op natuursteen, met name op marmer, leiden tot verkleuring. Zijde met lijm nooit aan direct zonlicht blootstellen. Niet geschikt voor droging in de oven.
Geschikt voor gladde metalen en vlakke en gepolijste oppervlakken zoals de meeste kunststoffen, lakken en vernis
Beperkt geschikt voor poreuze, geschuurde en ruwe oppervlakken die de lijm van de tape opzuigen of mechanisch aantasten, bijv. geschuurde metalen. Bij gebruik op polyurethaan-acryllakken op waterbasis, nitrocelluloselakken met een hoog verdunningspercentage, overige chemisch agressieve middelen en alle non-ferrometalen, bijv. koper en aluminium, en op een anodische coating of poedercoating, dienen altijd eerst tests te worden uitgevoerd. Anders bestaat de mogelijkheid dat er resten achterblijven.
Niet geschikt voor alle ondergronden met onvoldoende inwendige stabiliteit zoals slecht hechtende lak of verweerd hout.
Een volledige verdraagbaarheid met de ondergrond kan alleen worden gewaarborgd door eerst gedurende ten minste 48 uur een test uit te voeren bij gebruiksomstandigheden en de juiste wijze van werken
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!