Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Structuuracryl
Met name geschikt voor repareren van scheuren en schade in structuur- of spachtelplamuur, zowel binnen als buiten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Het toevoegen van hoogwaardig kwartszand geeft het product een fijnkorrelige structuur met een gelijkmatige korrelverdeling
- Overschilderbaar met dispersielak
- Bestand tegen UV en veroudering
- Geurloos
- Niet geschikt voor bouwvoegen volgens DIN 18540
- Tijdens de uithardingsfase moet worden gezorgd voor voldoende ventilatie
- Een hogere dikte van de coating verlengt de uithardingstijd
- Vanwege het grote aantal beschikbare verf- en vernisformules moet u altijd eerst uw eigen tests uitvoeren om eventuele wisselwerking uit te sluiten
- Wees voorzichtig met verbindingen met afdichtmiddel die volledig zijn overgeschilderd. Deze hebben de neiging te scheuren wanneer er beweging in de voeg optreedt, omdat de aangebrachte lak over het algemeen minder elastisch is dan het afdichtmiddel. Dit leidt tot scheuren in de lak
- De uithardingstijd is afhankelijk van de toepassingstemperatuur, het weer en het vochtgehalte van de ondergrond. Bij koud en vochtig weer is de uithardingstijd aanzienlijk langer
- De afmetingen van de voegen moeten worden beoordeeld, met name brede voegen moeten vooraf worden gevuld met PE-achtervulstangen
- Verkleuring kan optreden in hout dat looizuur bevat
- Voor het afdichten van scheuren en schade aan pleisterwerk, beton en gips
- Voor het afdichten van structuur- en spachtelplamuur, zowel binnen als buiten
- Hechtoppervlakken moeten schoon, droog en stevig zijn
- Een primer, bijvoorbeeld met Siliconenprimer, verbetert hechting op absorberende of poreuze ondergronden.
- Gelieve het overzichtsblad "Algemene richtlijnen inzake toepassing van afdichtmiddelen" in acht nemen. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!