In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Automatisch meetsysteem, afstelling van de kabeldoorsnede is niet nodig
Automatisch zelfinstellend, geen afstelling ten opzichte van de kabeldoorsnede is nodig
Geïntegreerde snijdiepte-instelling voor fijnafstelling met verschillende isolatiematerialen
Automatic gauging system, no adjustment to cable cross-section is necessary
Nauwkeurig en moeiteloos strippen van kabels en aders met kunststof of rubberen isolatie
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085
1/2 inch ratel met draaischijf
1/4 inch ratel met draaischijf
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®
Metrische ratelringsteeksleutel met POWERDRIV®
Metrische dubbele steeksleutel meerdelig assortiment
Ratel voor 10 mm bits
Omschakelratel 1/2 inch met omschakelhendel