Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Automatische zelfstellende striptang
Automatisch zelfinstellend, geen afstelling ten opzichte van de kabeldoorsnede is nodig
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Verstelbare lengteaanslag: 3-17 mm
- Geïntegreerde kabelsnijders: Flexibel tot 10,0 mm², vast tot 6,0 mm²
- Vervangbaar messenblok en lengteaanslag
- Ergonomisch gevormde 2-componentenhandgreep voor comfortabel en moeiteloos werken
- Made in Germany
Niet geschikt voor het werken op of in de buurt van delen onder elektrische spanning.
Enkelvoudige kernen met PVC/siliconen/rubber-isolatie, bijv. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!