Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Striptang AS 280
Multifunctioneel gereedschap: Zelfstellende striptang en kabelmessen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Bladgeometrie: V-vorm
- Automatische omschakeling van ronde snede naar snede in lengterichting
- De snijdiepte kan worden ingesteld met de gekartelde duimschroef
- Vervangend mes in bovenste greepgedeelte
- De bevestigingssteun kan in twee standen worden vergrendeld (∅ 4-16 mm en ∅ 16-28 mm)
- Optische lengteschaal: 8-20 mm
- Maximale striplengte: 35 mm
- Made in Germany
Niet geschikt voor het werken op of in de buurt van delen onder elektrische spanning.
- NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
- Strip zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen, bijvoorbeeld in schakelkasten, UP, HW, inbouwdozen in beton
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!