Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
ProBase type C steunbeugel voor stijl

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ProBase type C steunbeugel voor stijl

De oplossing voor vrijwel alle ondersteuningstypen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Zeer hoge belastingscapaciteit in alle belastingsrichtingen

  • Bespaart tijd tijdens de montage dankzij de verwijderbare kopplaat en de aansluiting van de twee onderdelen met een 55 mm wartelmoer als schroefverbinding

  • Geoptimaliseerde schuine schroefaansluiting met systeemschroeven van 8 x 160 mm zink-nikkel voorkomt splijten van hout

  • Hoogteverstelling mogelijk bij vollast

  • Vereenvoudigde en nauwkeurige installatie dankzij het centreerpunt
Bewijs van prestaties

CE-markering volgens Europese technische goedkeuring ETA-15/0540