Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Steenslagreparatiesjabloon
Steenslagreparatiesjabloon - 1
Steenslagreparatiesjabloon - 2
Steenslagreparatiesjabloon - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Steenslagreparatiesjabloon

Om te bepalen wat op auto's en commerciële voertuigen voor bestuurders het langeafstandszichtveld is

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Om steenslagschade in de voorruit te beoordelen


  • Alleen steenslagschade die niet binnen het langeafstandszichtveld van de bestuurder valt, mag worden gerepareerd

  • Eenvoudige detectie en beoordeling van steenslagreparatie of vervanging van voorruit


Gereedschap om deskundig advies te geven aan klanten bij de servicebalie


Biedt de werkplaats een eenvoudige manier om extra waarde en verkoopinkomsten te genereren



Hoogwaardig ontwerp


  • Oplegrubber in de hoeken, wat inhoudt dat de voorruit niet wordt bekrast of het product wegglijdt

  • Gebogen ontwerp, waardoor het product zich beter aan de voorruit aanpast

  • Optimale kunststofkwaliteit


Extra markeringshulpmiddelen


  • Barstlengte (max. 50 mm)

  • Maximale diameter krateroppervlak (5 mm)

  • Randgebied (circa 100 mm)
Opmerking

De wettelijke voorschriften zijn bij de sjabloon bijgevoegd.

Toepassingsgebied